Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft
Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu receptacul dreptunghiular pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 %
prescrisă în standard
incluzând certificat de testare trasabil. certificat de încercare trasabil
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu recipient dreptunghiular galvanizat (9x12 mm sau 14x18 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic negru cu formă ergonomică și la îndemână, cu ajutor de calibrare
Scală dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră de vizualizare cu efect de lupă
Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de ricoșeu produce un semnal de declanșare tactil și audibil clar
Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului
Galibru de calibrare din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
Funcționare numai cu unelte de inserție cu dimensiune uniformă a cusăturii - în caz contrar pot apărea modificări ale valorii
În funcție de inserția uneltei, lucrul poate fi efectuat atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis de inserție), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
- Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
- Tip de acționare: Suport dreptunghiular
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Cutie de plastic
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Adâncime de inserție 1: 16,0 mm
- Lățimea totală [mm]: 34 mm
- Înălțime totală [mm]: 34 mm
- Lungime totală [mm]: 273 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 212,5 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 18,5 mm
- Material: structură tubulară din oțel lăcuit, cu formă dreptunghiulară galvanizată
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Zăvorâre de siguranță
- Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
- Tip de scală: Dublu
- Dimensiunea cusăturii [metric]: 17,5 mm
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Diviziunea scării: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militar
- Energie
- Machinării
- Utilități
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- .