Soclu pătrat 3/4″ SE 14 x 18

Cod articol: 7688200
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap atașabil pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7688200
EAN / GTIN 4002805768044
Număr producător 7688200
L-Număr L60160 1528

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi
Max. Capacitatea maximă de încărcare permanentă a pătratului de conectare în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/4″ = 400 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 40 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 40,0 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 25 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu