Șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform seria 7400 cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7431 x 1/4″ x 0,30-1,00 N m

Cod articol: 05074772001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05074772001
EAN / GTIN 4013288179128
Număr producător 05074772001

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Setare variabilă a cuplului cu precizie maximă.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Cu clic Signal.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie hexagonală externă de 1/4″ conform din ISO 1173-C 6,3 și e 6,3 (ISO 1173).

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″
  • Tehnologie Rapidaptor pentru comutarea rapidă a biților
  • Semnal de declanșare la atingerea valorii setate
  • Afișajul valorii numerice a cuplului

Livrare:

  • Seria 7400 șurubelnițe cu cuplu reglabil Kraftform (0,1-3,0 Nm) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 7431 x 0,30-1,00 Nm