Partea inferioară pentru dispozitivul de tăiat șuruburi ″Universal″, ″Standard-Plus″ M05, 1050 mm

Cod articol: 56020408
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56020408
EAN / GTIN 4022668007883
Număr producător 56020408
L-Număr L60010 8032

Descriere

Descriere:

Instrucțiuni de direcție pentru textele clești:
  • Domeniu de aplicare
  • Punct unic de vânzare/caracteristică specială
  • Cap de proprietăți
  • Mâner proprietăți
  • Proprietate comună
  • Proprietate de suprafață/material
  • DIN

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 890 mm
  • Potrivit pentru: M05
  • Greutate: 4900 g