Foarfecă pentru cabluri de sârmă M00, 820 mm

Cod articol: 56020561
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56020561
EAN / GTIN 4022668205616
Număr producător 56020561
L-Număr L60010 6113

Descriere

Descriere:

  • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
  • Pentru cabluri din oțel moale de până la Ø 12 mm (≤ 1570 N / mm² = aprox HRC 48)
  • Pentru cabluri din oțel dur de până la Ø 10 mm (≤ 1770 N / mm² = aprox HRC 51)

Caracteristică:

  • Diametru (mm): 10-12 mm
  • Lungime [mm): 710 mm
  • Greutate: 4410 g