Cleşti pentru cablu multifilar şi cablu monofilar 500 mm

Cod articol: 731720 500
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 500 mm
Pentru ⌀ cabluri de sârmă/ oţel rotund moale 11 mm
Pentru cabluri de sârmă până la 1800 N/mm2 până la ⌀ de 10 mm
Pentru cablu până la 60 mm2
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 731720 500
EAN / GTIN 2050001009340
Număr producător 80-414

Descriere

Execuţie:

Tăişuri în formă de seceră pentru o tăietură sigură, precisă. Cuţite acoperite cu strat antiaderent din teflon cu tăişuri călite special.

Avantaj:

Robusteţe maximă la o greutate redusă.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor de sârmă, a oţelului rotund precum şi a cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Cuţit din oţel crom-vanadiu îmbunătăţit. Braţe din oţel superior cu mânere de plastic.