Wire- och kabelsax 500 mm

Article no.: 731720 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 500 mm
för wire/rundstål mjukt ⌀ 11 mm
för wire upp till 1800 N/mm2 upp till ⌀ 10 mm
för kabel upp till 60 mm2
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 731720 500
EAN / GTIN 2050001009340
Manufacturer number 80-414

Beskrivelse

Utförande:

Bågformade skär för säkra och exakta snitt. PTFE‑nonstickbelagda knivar med specialhärdade eggar.

Fördel:

Hög stabilitet trots låg vikt.

Användningsdata:

För kapning av wire, rundstål samt koppar- och aluminiumkabel.

Material:

Kniv av seghärdat kromvanadinstål. Skänklar av rostfritt stål med plasthandtag.