{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Pentru sârmă de oţel moale până la ⌀ de | 5,3 mm | |
Pentru sârmă de oţel cu duritate medie până la ⌀ de | 4,4 mm | |
Pentru coardă pian până la ⌀ de | 3 mm | |
Denumirea producătorului | CoBolt® | |
Tăiş | călit | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Cu arc deschidere | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 731750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773082668 | |
Număr producător | 71 01 160 |