Bolt cutter axial 900mm

Cod articol: 990.B3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990.B3
EAN / GTIN 3148517494763
Număr producător 990.B3
L-Număr L60130 8530

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lame de tăiere din oțel cromat de înaltă performanță
  • Duritate îmbunătățită a lamelor de tăiere
  • pentru o durată mai mare de tăiere
  • Reglarea jocului lamei de tăiere
  • prin șuruburi excentrice
  • Mânere ergonomice cu protecție pentru mâini.

Caracteristică:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 16 - 10 - 9
  • L [″]: 35
  • L [mm]: 900
  • Lama: 990.LB3
  • [kg]: 6,400