Tăietori diagonali ESD 70 grade curbate

Cod articol: 429.E
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429.E
EAN / GTIN 3148511759745
Număr producător 429.E
L-Număr L60130 3318

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Protecția componentelor electronice împotriva pericolelor descărcărilor electrostatice
  • ESD
  • 70 ° muchii de tăiere înguste, bizotate, cu adâncitură în spate

Caracteristică:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 12
  • Cut: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -