Foarfecă de tăiat diagonale pentru sarcini grele

Cod articol: 1802M-11
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1802M-11
EAN / GTIN 4000896144730
Număr producător 1802M-11
L-Număr L60140 2877

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Clasa de performanță H
(coarde de pian, sârmă din oțel călit)
  • Forță exercitată redusă prin deplasarea punctului de rotație față de tăiș
  • Variantă constructivă forjată
  • Articulație fără joc cu mers ușor
  • Articulație suprapusă
  • Tăișuri călite inductiv cu ascuțire
  • Duritate la tăiere: 64 HRC
  • Învelișuri mânere din plastic din 2 componente ergonomice HAZET (albastru/negru)
  • Suprafaţă: lustruit, sablat
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 160 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg