Șfic de forță cu manşoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranţe împotriva căderii vopsit negru 250 mm

Cod articol: 74 22 250 T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74 22 250 T
EAN / GTIN 4003773080114
Număr producător 74 22 250 T
L-Număr L70010 1632

Descriere

Descriere:

  • pentru cele mai dure și permanente tensiuni
  • performanță ridicată de tăiere cu efort redus datorită coordonării optime a unghiului de tăiere și a raportului de transmisie
  • Muchii de tăiere de precizie, călite suplimentar prin inducție, (duritatea muchiei de tăiere aprox. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
  • Clește cu ochi de fixare pentru fixarea unui parapet de protecție

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3,5 mm
  • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 3,0 mm
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • negru fosfatat
  • cu manșoane multicomponente, cu ochi de fixare integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu
  • polishat
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare