C clemă cu șurub Domeniu de prindere 0 - 200 mm

Cod articol: 271A.200
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271A.200
EAN / GTIN 3148511627211
Număr producător 271A.200
L-Număr L60130 5772

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Galvanizat, cu fusul lustruit

Caracteristică:

  • A max. [mm]: 200
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 185
  • L2 [mm]: 108
  • max. Întindere [mm]: 200
  • [kg]: 3,240