Bit IMPACT pentru şurubelniţe, hexagonal, 1/2 inch 10 mm

Cod articol: 651310 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.094 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 10 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 25 mm
Lungime 75 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 651310 10
EAN / GTIN 4045197215376

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături