Magazin compact Kraftform compact stubby 4, 6 bucăți

Cod articol: 05008877001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05008877001
EAN / GTIN 4013288219800
Număr producător 05008877001
L-Număr L60020 4839

Descriere

Descriere:

  • Suport special pentru biți mici cu suport pentru biți scurți pentru zonele greu accesibile
  • Include 6 biți depozitați într-o magazie în mâner
  • Cu o lungime totală de numai 65 mm, Kraftform Compact Stubby devine un.

Avantaj:

  • Formă scurtă, compactă și stufoasă pentru lucrul în spații înguste, cu 6 biți în magazia integrată
  • Mâner ergonomic Kraftform cu 2 componente pentru o muncă precisă
  • Suport pentru biți de 1/4″ cu magnet permanent puternic
  • Magazin de biți captiv și pivotant pentru o îndepărtare ușoară și o depozitare sigură a biților
  • Cu dispozitivul de căutare a uneltelor Take it easy: coduri de culori în funcție de profile și ștampilarea dimensiunilor

Livrare:

  • 1x Kraftform Kompakt Stubby magazine 4, 6 bucăți; 3x 851/1 Z biți: PH 1x25, PH 2x25, PH 3x25; 3x 800/1 Z biți: 0,6x4,5x25, 1,0x5,5x25, 1,2x6,5x25

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb