Bit-Check 30 Wood TX HF 1, 30 piese

Cod articol: 05057436001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05057436001
EAN / GTIN 4013288226204
Număr producător 05057436001
L-Număr L60020 4991

Descriere

Descriere:

  • Set de biți și suporturi, deosebit de potrivit pentru prelucrarea lemnului
  • Burghiele 867/1 TORX® HF țin șuruburile TORX® conform specificației Acument Intellectual Properties în siguranță pe sculă datorită geometriei lor speciale! Acest lucru este deosebit de util în zonele de lucru greu accesibile, unde nu puteți folosi a doua mână pentru a ține șurubul
  • De asemenea, sunt potrivite pentru șuruburile Würth ASSY și pentru șuruburile Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Cu detector de unelte Take it easy: coduri de culori în funcție de dimensiuni
  • Include un suport universal cu magnet inelar care ține chiar și șuruburile grele, rezistent la bombe și Rapidaptor care permite ridicarea biților chiar și fără a acționa manșonul
  • Verificatorul de biți oferă o prezentare rapidă a sculelor disponibile
  • Biții care nu sunt necesari sunt pur și simplu puși înapoi în sortiment și nu se vor pierde
  • Ușor de transportat, de exemplu, în buzunarul cămășii
  • Bit-Check poate fi montat la locul de muncă, ceea ce asigură accesul rapid la sculă

Avantaj:

  • În special pentru aplicații din lemn
  • 867/1 Burghie TORX® HF cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX® conform specificației Acument Intellectual Properties.
  • Potrivit și pentru șuruburile Würth ASSY și pentru șuruburile Altenloh SPAX T-STAR plus de la SPAX T-STAR plus
  • 1/4″ acționare hexagonală (conexiune Wera seria 1)
  • Cu dispozitivul de căutare a sculelor Take it easy: coduri de culori în funcție de dimensiuni

Livrare:

  • 1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1, 30 de piese; 1x 887/4 RR Rapidaptor suport universal cu magnet inelar: 1/4″x57; 3x 851/1 TZ biți: 2x PH 2x25, PH 3x25; 11x 855/1 TH biți: 3x PZ 1x25, 6x PZ 2x25, 2x PZ 3x25; 15x 867/1 Burghie TORX® HF cu funcție de fixare: 2x TX 10x25, 2x TX 15x25, 4x TX 20x25, 4x TX 25x25, 2x TX 30x25, TX 40x25.