Execuţie:
Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod
675000 –
675050.
Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un
cod de culoare şi o protecţie atractivă
împotriva ruginii.
Aplicaţie:
Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.
Standard:
DIN ISO 1173.
Material:
Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.