Utförande:
För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr
675000 −
675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång
färgmarkering och attraktivt
rostskydd.
Användningsdata:
För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.
Norm:
DIN ISO 1173.
Material:
Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.