Kivitel:
Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill.
675000 −
675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out“ érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent
színjelölést és attraktív
korrózió elleni védelmet.
Felhasználás:
Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.
Szabvány:
DIN ISO 1173.
Alapanyag:
Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.