Articulație cardanică fără scântei 1″

Cod articol: M.240SR
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol M.240SR
EAN / GTIN 3148518701532
Număr producător M.240SR
L-Număr L60130 11454

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • d [mm]: 48
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 95
  • Square [″]: 1″
  • [g]: 1000