Set de chei hexagonale cu cheie L 9 buc.

Cod articol: 96432600
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96432600
EAN / GTIN 4018754332861
Număr producător 96432600
L-Număr L60010 7455

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • Unghi de pivotare de până la 25° pe fiecare parte
  • Cu cap sferic pe capătul lung al arborelui
  • Pentru o muncă rapidă și sigură chiar și în locuri greu accesibile
  • Șuruburile atașate sunt fixate fiabil în poziție
  • Crom vanadiu, nichelat
  • Conținut nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • în suport din plastic

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 9
  • Gama: 1,5 - 10
  • Conținut: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Greutate: 401 g