Set de chei hexagonale 9 piese.

Cod articol: 4932478621
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932478621
EAN / GTIN 4058546348144
Număr producător 4932478621
L-Număr L00800 1995

Descriere

Descriere:

  • Încuietoare rotativă pentru îndepărtarea ușoară a cheilor
  • Capul sferic facilitează accesul la șuruburi și permite lucrul la un unghi de până la 30°
  • Marcare a mărimii pentru selectarea ușoară a cheii corecte
  • Perforație pentru atașarea ușoară la un dispozitiv de blocare a sculei Milwaukee atunci când se lucrează la înălțime

Caracteristică:

  • Conţinut: 1,5 / 2 / 2,5 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Conținut pachet: 9
  • Variantă produs: Set de chei hexagonale 9 buc
  • .