Cheie tubulară pentru țevi 90° curbată 14 mm

Cod articol: 92A.14
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92A.14
EAN / GTIN 3148516629616
Număr producător 92A.14
L-Număr L60130 1049

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei cu tubulatură curbată: pentru utilizarea pe tije filetate lungi
  • cromate, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21.5
  • H [mm]: 31.0
  • L [mm]: 136
  • L1 [mm]: 49.0
  • [g]: 155