Cheie cu două capete cu gaură de 13 mm

Cod articol: 1436856
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1436856
EAN / GTIN 4010886811962
Număr producător 1436856
L-Număr L60160 3674

Descriere

Descriere:

Design solid, cu 2 găuri hexagonale
Găuri adânci deasupra marginilor hexagonale pentru a găzdui șuruburi filetate lungi
Pe partea înclinată, gaura iese în aer liber și poate fi astfel folosită și pentru a găzdui un știft de strung (de exemplu, nr. 26 D, vă rugăm să comandați separat)
Cromat
Cromat, vârfuri lustruite

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • Canelură Ø 1: 8,00 mm
  • Adâncime de inserție 1: 11,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 35,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 152 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 20 mm
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii