Cheie cu două capete SW.12 x 13 mm L.145 mm

Cod articol: 43331213
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 43331213
EAN / GTIN 4018754254934
Număr producător 43331213
L-Număr L60010 5896

Descriere

Descriere:

  • DIN 896 forma B, design îmbunătățit: Perfect desenat din ″o singură bucată″!
  • Tub de oțel de precizie ST55 cromat

Caracteristică:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Lungime [mm): 145 mm
  • Greutate: 78 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 12 x 13 mm