Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 7 mm

Cod articol: J.7LA
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.7LA
EAN / GTIN 3148510279961
Număr producător J.7LA
L-Număr L60130 5891

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 44