Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 7 mm

Cod articol: J.7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol J.7
EAN / GTIN 3148510271101
Număr producător J.7
L-Număr L60130 7301

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 17.6
  • d1 [mm]: 11.0
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 24