Cheie dublă de îmbinare cu 12 fețe 6x7 mm

Cod articol: 66A.6X7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 66A.6X7
EAN / GTIN 3148516478832
Număr producător 66A.6X7
L-Număr L60130 1427

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie rotativă la 180° pentru accesibilitate maximă
  • Poziția cheii este menținută de un arc de reținere.
  • Cap cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 10,3 x 11,5
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23.0 x 23.0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188.5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 95