Șurubelniță cu piuliță ∙ flexibilă

Cod articol: 426-8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 426-8
EAN / GTIN 4000896019274
Număr producător 426-8
L-Număr L60140 943

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Coliere de furtun la sisteme de răcire și încălzire
  • Forma lamei: Flexibil
  • Mâner ergonomic cu 1 componentă trinamic
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 300 mm
  • Lungime l1: 190 mm
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg