Set de cheiță pentru știfturi pentru vehicule comerciale

Cod articol: 4937-87/3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4937-87/3
EAN / GTIN 4000896199235
Număr producător 4937-87/3
L-Număr L60140 6087

Descriere

Descriere:

  • Pentru reparații și lucrări de întreținere la butucul roții, rulmentul roții sau discurile de frână de la MAN, MERCEDES-BENZ
  • De ex. pentru MAN TGL punte față an fabr. 2000 → și L 2000
    MERCEDES-BENZ Atego punte spate HL2
  • Precizie înaltă de reglare
  • Geometrii precise ale conurilor pentru introducerea ideală a uneltelor în piulițe crenelate
  • Execuție masivă: înaltă stabilitate (a formei), inclusiv la cupluri de desfacere sau de strângere foarte mari
  • Cheie cu știfturi pentru punte spate, ⌀ interior: 87 mm
  • Lungime (totală): 65 mm
  • 6 știfturi, lățime știft: 10 mm
  • Două tuburi de ghidare înlocuibile
    ⌀ exterior: 49 mm ∙ 57 mm
    lungime (totală): 140 mm

Unelte de acționare pentru piulițe de ax și butuci de roți la autoutilitare
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 54 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 95 mm
  • Număr unelte: 3