{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 11 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Lungimea cheii | 150 mm | |
⌀ inel D1 | 16,5 mm | |
⌀ inel D2 | 19,5 mm | |
Înălţimea capului H | 6,5 mm | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
AS-Drive pe partea inelului | da | |
Formă arc de cerc | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 618000 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754022045 | |
Număr producător | 41091113 |