Cheie inelară cu clichet SW.14 x 15 mm L.170 mm

Cod articol: 41131415
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41131415
EAN / GTIN 4018754022168
Număr producător 41131415
L-Număr L60010 77

Descriere

Descriere:

  • Cu hexagon dublu
  • drept
  • 22 dinți
  • cromat

Caracteristică:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Lungime [mm): 170 mm
  • Profil de ieșire: AS-drive hexagonal dublu
  • Greutate: 126 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 14 x 15 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 15 mm