Cheie combinată cu clichet SW.16 mm L.215 mm

Cod articol: 40171616
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 40171616
EAN / GTIN 4018754281947
Număr producător 40171616
L-Număr L60010 7105

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu capăt deschis cu inel cu clichet, cu lățimi metrice egale ale cheii
  • Design plat lateral cu inel cu hexagon dublu
  • 72 dinți, unghi de lucru 5°
  • Poziția gurii 15°
  • Strângerea la dreapta/stânga prin rotirea cheii
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 29,0 mm
  • Lungime [mm): 225 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Număr de dinți: 72
  • Greutate: 154 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 16 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 16 mm
  • Lățime mm (b): 30 mm
  • Unghiul de lucru: 5 °