Cheie combinată cu clichet OPEN-RATCH SW 5/16″

Cod articol: 41472020
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41472020
EAN / GTIN 4018754331505
Număr producător 41472020
L-Număr L60010 7716

Descriere

Descriere:

  • Cheie inelară cu clichet cu țol, aceleași lățimi ale cheii
  • Design cu unghi de 15° pe partea inelului, cu hexagon dublu
  • 72 dinți, unghi de lucru 5°
  • Poziția gurii 15°
  • Strângere dreapta/stânga prin comutarea pe partea inelului
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Senzație plăcută, fără alunecare, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 18 mm
  • Lungime [mm): 141 mm
  • Poziția gurii: 15 °
  • Număr de dinți: 72
  • Greutate: 36 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 5/16 ″
  • Lățimea pe laturi 1 [inch]: 5/16 ″
  • Lățimea pe laturile 2 [inch]: 5/16 ″
  • Lățime mm (b): 18 mm
  • Unghiul de lucru: 5 °