6003 Joker Cheie combinată Joker, inch, 7/16″ x 135 mm

Cod articol: 05020213001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05020213001
EAN / GTIN 4013288212993
Număr producător 05020213001
L-Număr L60020 4588

Descriere

Descriere:

  • Pe măsură ce spațiul de instalare devine din ce în ce mai îngust în timpul lucrărilor de înșurubare, sunt necesare unelte cu care utilizatorii pot lucra cu succes chiar și în astfel de situații.
  • Spațiile înguste necesită puncte suplimentare de pornire a sculei.
  • Deci, cheie fixă poate fi modificat în așa fel încât opțiunile de poziționare ale instrumentului să fie mărite? Combinaţia de falcă pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare.
  • Dacă cheia este rotită în mod repetat cu 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau
  • Capetele filetate pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°.
  • Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a maxilarului extinde semnificativ spectrul de utilizare în spații închise.
  • Joker 6003 găsește punctul de plecare după fiecare tură, ca să spunem așa, de la sine
  • Partea subțire, dar robustă a inelului este înclinată la 15° față de axa sculei.
  • Acoperirea de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
  • Pungile Joker sunt potrivite pentru montare pe perete, raft, cărucior de atelier și pe sistemul Wera 2go datorită sistemului scai de pe spate.

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste.
  • Geometria specială a fălcii extinde opțiunile de atașare ale uneltei
  • Unghiul mic de retur din gură ″împachetează″ șurubul la fiecare 15°
  • Inel subțire înclinat cu 15°
  • Potrivit pentru andocare la sistemul Wera 2go

Livrare:

  • 6003 Joker chei combinate, inch, 7/16″ x 135 mm