6002 Cheie dublă Joker cu capătul deschis, 27 x 32 x 305 mm

Cod articol: 05020263001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05020263001
EAN / GTIN 4013288212795
Număr producător 05020263001
L-Număr L60020 4369

Descriere

Descriere:

  • Cheie dublă cu capăt deschis de înaltă calitate, metrică de la Wera: Tot ce trebuie să facă un schlüssel.
  • Și mult mai mult.
  • Mai repede, mai bine, mai frumos.
  • Este un adevărat joker.
  • Noua generație de chei cu clichet cu inel pentru gură.
  • Pentru capetele filetate hexagonale sau
  • -Nuci.
  • Cu o placă metalică în gură, care reduce riscul de a pierde șuruburi și piulițe.
  • Placa metalică înlocuibilă din gură fixează șuruburile și piulițele cu dinți foarte tari și reduce riscul de alunecare.
  • Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea unor cupluri mari.
  • Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu un șurub sau o piuliță, reducând astfel riscul de alunecare.
  • Un unghi de rotire a spatelui de numai 30° evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării.
  • Geometria specială de forjare asigură transmisia cuplului ridicat și rigiditatea ridicată la îndoire.
  • Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu acoperire nichel-crom pentru protecţie anticorozivă ridicat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.

Avantaj:

  • Cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Fără patinare din cauza opririi finale
  • Geometria hexagonală dublă reduce riscul de alunecare
  • Unghi de pivotare în spate de numai 30°
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune

Livrare:

  • 6002 cheie Joker cu două capete deschise, 27 x 32 x 305 mm