Cheie inelară deschisă 22X24 mm

Cod articol: 619200 22X24
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 22 mm
Deschiderea cheii 2 24 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Lungime cheie L 245 mm
⌀ maxim inel D1 max 37 mm
⌀ maxim inel D2 max 40,5 mm
Înălţime maximă inel h1 max 15 mm
Înălţime maximă inel h2 max 16 mm
Poziţie inel 10 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (protejat împotriva exfolierii)
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel deschis da
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619200 22X24
EAN / GTIN 4018754021994
Număr producător 41082224

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranţă exactă. Capete înclinate la 10°.
Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei, deosebit de uşor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal − de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături