Cheie fixă dublă 36X41 mm

Cod articol: 610900 36X41
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat

Promoții și oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 36 mm
Deschiderea cheii 2 41 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 358 mm
Lăţime maximă cioc b1 80 mm
Lăţime maximă cioc b2 88 mm
Înălţime maximă cioc h 11 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610900 36X41
EAN / GTIN 4045197384379

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.
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
    Deschideri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături