Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 10 buc. 10

Cod articol: 639528 10
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungime 257 mm
Lăţime 149 mm
Înălţime 47 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639528 10
EAN / GTIN 4062406230876

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M4 − M14.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă
pentru Torx®: 10 buc. Cod 643620
Ref. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb