Set de șurubelnițe

Cod articol: 163-526/41
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-526/41
EAN / GTIN 4000896218646
Număr producător 163-526/41
L-Număr L60140 4458

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil TORX® interior, Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 392 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 41

Livrare:

  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 810-25
  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH0
  • 810-PH1
  • 810-PH2
  • 810-T10
  • 810-T15
  • 810-T20
  • 810-T25
  • 810-T27
  • 810-T30
  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3
  • 2105LG/9H
  • 2116LG/8H

Produse potrivite

Piese de schimb