Biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 6 buc., lungi

Cod articol: 639417
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8740 C HF 2
Număr de piese 6
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 4-10 mm
Lungime 165 mm
Lăţime 140 mm
Înălţime 65 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Număr producător 05004210001

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M12.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 6 buc. Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai