Lamă interschimbabilă VDE Slim pentru mâner PB 5215 A, pentru șuruburi Phillips, testată VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC, cu diametrul lamei redus până la vârf, pentru șuruburi cu adâncime mare și elemente de întindere cu arc

Cod articol: 5215.PH SL 1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5215.PH SL 1
EAN / GTIN 7610733287703
Număr producător PB 5215.PH SL 1
L-Număr L60060 3153

Descriere

Descriere:

  • Lama detașabilă Slim pentru mânerul PB 5215 A Classic VDE
  • pentru șuruburi Phillips
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • cu diametrul lamei redus la vârf, pentru șuruburi de înfigere adâncă
  • zonă de rotire rapidă și protecție antiderapantă pentru degetul mare și arătător, prindere sigură atunci când este folosit în mână
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • pentru siguranța dumneavoastră: Lamele interschimbabile VDE pot fi utilizate numai cu mânerele interschimbabile PB Swiss Tools VDE!

Caracteristică:

  • Diametru: 4.5 mm
  • Dimensiunea șurubului Phillips: 1
  • Lungime totală: 145 mm
  • Lamă interschimbabilă: Da
  • Lungimea lamei: 62 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 2.5-3 mm
  • Profil: pentru șuruburi Phillips