Inserție IMPACT 1/2″ priză hexagonală 19 mm

Cod articol: NSHM.19
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSHM.19
EAN / GTIN 3148517879584
Număr producător NSHM.19
L-Număr L60130 3100

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-bordura [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 180