• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® lung TX15

Cod articol: 637565 TX15
Reducere
8,70 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX15/200
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 3,3 mm
⌀ parte antrenantă 17,8 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637565 TX15
EAN / GTIN 4045197562227

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Tijă din oţel special înalt aliat, rectificată.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături