Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch lung, cu bilă de reţinere 5 mm

Cod articol: 637609 5
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 5 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ parte antrenantă 17,5 mm
Lungime 107 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637609 5
EAN / GTIN 4062406062828

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.

Avantaj:

Bit hexagonal de şurubelniţă, cu bilă de reţinere, pentru o prindere fixă a şurubului introdus

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.