Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung cu bilă de reţinere 8 mm

Cod articol: 643360 8
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 8 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 23,5 mm
Lungime 140 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 643360 8
EAN / GTIN 4062406062897

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Avantaj:

Bit hexagonal de şurubelniţă cu bilă de reţinere, pentru o prindere fixă a şurubului introdus.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.