Bit hexagonal pentru şurubelniţă, 1/4 inch, cu cap sferic lungă 5 mm

Cod articol: 631743 5
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Execuţie lungă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
cu cap sferic da
cu inel de susţinere nu
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631743 5
EAN / GTIN 4062406235130

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.