• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch 3,5 mm

Cod articol: 631615 3,5
Reducere
5,41 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1.636 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea vârfului 3,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 11 mm
Lungime 25 mm
Grosimea lamei 0,6 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631615 3,5
EAN / GTIN 4045197559586

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.