{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea vârfului | 3,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 12,5 mm | |
Lungime | 36 mm | |
Grosimea lamei | 0,6 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631609 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265137 |