Bit de şurubelniţă hexagonală 1/4 inch, scurt Model imperial 3/16 inch

Cod articol: 631722 3/16
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 3/16 inch
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 36 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631722 3/16
EAN / GTIN 4062406311148

Descriere

Execuţie:

Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.
Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Hexagon (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături